AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5099708 V20-C 0-500PV LIMITATORE TIPO 2 PV MODUL - 5099708

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Livello di protezione - 2 kV

  • Metodo di montaggio - Su base per scaricatori

  • Tensione nominale AC - 400 V

  • Configurazione di rete TN-S -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195736059

Codice prodotto

OBO5099708

Cod. produttore

5099708

Produttore

OBO

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Livello di protezione:

2 kV

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Tensione nominale AC:

400 V

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete DC:

Configurazione di rete TT:

Tensione massima continuativa AC:

440 V

Configurazione di rete TN-C-S:

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Configurazione di rete TN:

Dimensione / Misura:

1 modulo

Configurazione di rete TN-C:

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Tensione massima continuativa DC:

500 V

Altre configurazioni di rete:

no

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

400 V

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

500 V

Livello di protezione N-PE:

2 kV

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tempo di intervento: <25 ns, Temperatura di funzionamento: -40...+80 °C.