OBO BETTERMANN - OBO5102138 303 DIN-1 1/4 STAFFA DI ANCORAGGIO PER T - 5102138

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di serraggio - 42.4...42.4 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Diametro del foro di fissaggio - 11 mm
Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici - 1 e 1/4 pollice
Confezione
5 PZ
EAN
4012195400035
Codice prodotto
OBO5102138
Cod. produttore
5102138
Produttore
OBO
Campo di serraggio:
42.4...42.4 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Diametro del foro di fissaggio:
11 mm
Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:
1 e 1/4 pollice
Connettore bimetallico:
no
Antideflagrante:
no


