AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5102154 303 DIN-1 1/2 STAFFA DI ANCORAGGIO PER T - 5102154

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5102154 303 DIN-1 1/2 STAFFA DI ANCORAGGIO PER T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di serraggio - 48.3...48.3 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Diametro del foro di fissaggio - 11 mm

  • Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici - 1 e 1/2 pollice

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4012195400097

Codice prodotto

OBO5102154

Cod. produttore

5102154

Produttore

OBO

Campo di serraggio:

48.3...48.3 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Diametro del foro di fissaggio:

11 mm

Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:

1 e 1/2 pollice

Connettore bimetallico:

no

Antideflagrante:

no

Staffa di ancoraggio per tubi 1 1/2, St, FT