AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5102197 303 DIN-2 STAFFA DI ANCORAGGIO PER TUBI - 5102197

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5102197 303 DIN-2 STAFFA DI ANCORAGGIO PER TUBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di serraggio - 60.3...60.3 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Diametro del foro di fissaggio - 11 mm

  • Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici - 2 pollici

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4012195400158

Codice prodotto

OBO5102197

Cod. produttore

5102197

Produttore

OBO

Campo di serraggio:

60.3...60.3 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Diametro del foro di fissaggio:

11 mm

Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:

2 pollici

Connettore bimetallico:

no

Antideflagrante:

no

Staffa di ancoraggio per tubi 2, St, FT