AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5102219 303 DIN-2 1/2 STAFFA DI ANCORAGGIO PER T - 5102219

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5102219 303 DIN-2 1/2 STAFFA DI ANCORAGGIO PER T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di serraggio - 76.1...76.1 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Diametro del foro di fissaggio - 11 mm

  • Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici - 2 e 1/2 pollice

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195400219

Codice prodotto

OBO5102219

Cod. produttore

5102219

Produttore

OBO

Campo di serraggio:

76.1...76.1 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Diametro del foro di fissaggio:

11 mm

Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:

2 e 1/2 pollice

Connettore bimetallico:

no

Antideflagrante:

no

Staffa di ancoraggio per tubi 2 1/2, St, FT