OBO BETTERMANN - OBO5102235 303 DIN-3 STAFFA DI ANCORAGGIO PER TUBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di serraggio - 88.9...88.9 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Diametro del foro di fissaggio - 11 mm
Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici - 3 pollici
Confezione
10 PZ
EAN
4012195400271
Codice prodotto
OBO5102235
Cod. produttore
5102235
Produttore
OBO
Campo di serraggio:
88.9...88.9 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Diametro del foro di fissaggio:
11 mm
Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:
3 pollici
Connettore bimetallico:
no
Antideflagrante:
no


