AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5202569 157 GB-M8 SUPPORTO PER TETTI CON PERNO - 5202569

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5202569 157 GB-M8 SUPPORTO PER TETTI CON PERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

  • Applicazione - Tetto di ardesia

  • Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Materiale dell'elemento di serraggio - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Lunghezza del supporto - 260 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4012195894223

Codice prodotto

OBO5202569

Cod. produttore

5202569

Produttore

OBO

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Applicazione:

Tetto di ardesia

Materiale del supporto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Materiale dell'elemento di serraggio:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Lunghezza del supporto:

260 mm

Supporto per tetti con perno M8 con tegole 260mm, V2A, 1.4301