AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5203023 132 U-CU SUPPORTO PER TETTI CON COPPI E - 5203023

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5203023 132 U-CU SUPPORTO PER TETTI CON COPPI E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto

  • Diametro del conduttore - 8...8 mm

  • Metodo di montaggio - Regolabile

  • Applicazione - Sul colmo (tetti in coppi)

  • Campo di serraggio - 280...380 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195289746

Codice prodotto

OBO5203023

Cod. produttore

5203023

Produttore

OBO

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a scatto

Diametro del conduttore:

8...8 mm

Metodo di montaggio:

Regolabile

Applicazione:

Sul colmo (tetti in coppi)

Campo di serraggio:

280...380 mm

Materiale del supporto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Materiale dell'elemento di serraggio:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Lunghezza del supporto:

28.3 mm

Supporto per tetti con coppi e per colmi 8mm, V2A, 1.4301, Cu