OBO BETTERMANN - OBO5207444 177 20 M8 SUPPORTO PER TONDO - 5207444

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Plastica
Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa
Adatto per conduttori di diametro - 8...10 mm
Tipo di fissaggio del supporto - Foro con filettatura metrica
Dimensione filettatura, metrica - 8
Confezione
20 PZ
EAN
4012195404897
Codice prodotto
OBO5207444
Cod. produttore
5207444
Produttore
OBO
Materiale del supporto:
Plastica
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con graffa
Adatto per conduttori di diametro:
8...10 mm
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro con filettatura metrica
Dimensione filettatura, metrica:
8


