AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5207460 177 30 M8 SUPPORTO PER TONDO - 5207460

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5207460 177 30 M8 SUPPORTO PER TONDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Plastica

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa

  • Adatto per conduttori di diametro - 8...10 mm

  • Tipo di fissaggio del supporto - Foro con filettatura metrica

  • Materiale del cavallotto - Plastica

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4012195404958

Codice prodotto

OBO5207460

Cod. produttore

5207460

Produttore

OBO

Materiale del supporto:

Plastica

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con graffa

Adatto per conduttori di diametro:

8...10 mm

Tipo di fissaggio del supporto:

Foro con filettatura metrica

Materiale del cavallotto:

Plastica

Materiale della base di fissaggio:

Plastica

Dimensione filettatura, metrica:

8

Supporto per tondo 30mm, PA, grigio