OBO BETTERMANN - OBO5215555 157 F-VA 230 35 Supporto per tetti con t

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Materiale dell'elemento di serraggio - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Lunghezza del supporto - 230 mm
Confezione
20 PZ
EAN
4012195784982
Codice prodotto
OBO5215555
Cod. produttore
5215555
Produttore
OBO
Materiale del supporto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Materiale dell'elemento di serraggio:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Lunghezza del supporto:
230 mm
Supporto per tetti con tegole 35 mm, V2A, 1.4301


