AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5215595 157 F-VA 410 SUPPORTO PER TETTI - 5215595

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5215595 157 F-VA 410 SUPPORTO PER TETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto

  • Diametro del conduttore - 8...8 mm

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

  • Applicazione - Tetto spiovente

  • Campo di serraggio - 0...0 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4012195812357

Codice prodotto

OBO5215595

Cod. produttore

5215595

Produttore

OBO

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a scatto

Diametro del conduttore:

8...8 mm

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Applicazione:

Tetto spiovente

Campo di serraggio:

0...0 mm

Materiale del supporto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Materiale dell'elemento di serraggio:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Lunghezza del supporto:

410 mm

Supporto per tetti 8mm, V2A, 1.4301