AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5304270 5002 N-VA Morsetto per tondo

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5304270 5002 N-VA Morsetto per tondo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Tipo di connettore - Connettore

  • Superficie - Non trattato

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite serrafilo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195892847

Codice prodotto

OBO5304270

Cod. produttore

5304270

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Tipo di connettore:

Connettore

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite serrafilo

Morsetto per tondo 8-10mm, V2A, 1.4301