AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5311101 245 8-10 FT MORSETTO A T

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5311101 245 8-10 FT MORSETTO A T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connettore - Giunto a T

  • Diametro conduttore circolare conduttore 1 - 8...10 mm

  • Ampiezza conduttore piatto 1 - 0...0 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195417378

Codice prodotto

OBO5311101

Cod. produttore

5311101

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Tipo di connettore:

Giunto a T

Diametro conduttore circolare conduttore 1:

8...10 mm

Ampiezza conduttore piatto 1:

0...0 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Diametro conduttore circolare conduttore 2:

8...10 mm

Ampiezza conduttore piatto 2:

0...0 mm

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto per protezione da fulmini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5311101 - 245 8-10 FT MORSETTO A T