AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5311152 245 8-10 CU MORSETTO A T - 5311152

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5311152 245 8-10 CU MORSETTO A T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Rame

  • Tipo di connettore - Giunto a T

  • Superficie - Non trattato

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195417439

Codice prodotto

OBO5311152

Cod. produttore

5311152

Produttore

OBO

Materiale:

Rame

Tipo di connettore:

Giunto a T

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto per protezione da fulmini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5311152 - 245 8-10 CU MORSETTO A T