AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5311209 247 8-10 FT MORSETTO A T

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5311209 247 8-10 FT MORSETTO A T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connettore - Giunto a T

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195417491

Codice prodotto

OBO5311209

Cod. produttore

5311209

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Tipo di connettore:

Giunto a T

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto per protezione da fulmini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5311209 - 247 8-10 FT MORSETTO A T