AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5311519 249 8-10 ALU MORSETTO UNIVERSALE VARIO - 5311519

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5311519 249 8-10 ALU MORSETTO UNIVERSALE VARIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Tipo di connettore - Morsetto di collegamento multifunzione

  • Diametro conduttore circolare conduttore 1 - 8...10 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Diametro conduttore circolare conduttore 2 - 8...10 mm

Confezione

  • 30 PZ

EAN

4012195417736

Codice prodotto

OBO5311519

Cod. produttore

5311519

Produttore

OBO

Materiale:

Alluminio

Tipo di connettore:

Morsetto di collegamento multifunzione

Diametro conduttore circolare conduttore 1:

8...10 mm

Superficie:

Non trattato

Diametro conduttore circolare conduttore 2:

8...10 mm

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto universale Vario 8-10mm, Alu