OBO BETTERMANN - OBO5312132 251 CU MORSETTO A CROCE - 5312132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Rame
Tipo di connettore - Giunto a croce
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
10 PZ
EAN
4012195418030
Codice prodotto
OBO5312132
Cod. produttore
5312132
Produttore
OBO
Materiale:
Rame
Tipo di connettore:
Giunto a croce
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Morsetto per protezione da fulmini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5312132 - 251 CU MORSETTO UNIVERSALE


