AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5313015 250 A-FT MORSETTO DIAGONALE - 5313015

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5313015 250 A-FT MORSETTO DIAGONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connettore - Connettore

  • Diametro conduttore circolare conduttore 1 - 6...22 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Ampiezza conduttore piatto 2 - 0...50 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195740537

Codice prodotto

OBO5313015

Cod. produttore

5313015

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Tipo di connettore:

Connettore

Diametro conduttore circolare conduttore 1:

6...22 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Ampiezza conduttore piatto 2:

0...50 mm

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto diagonale 88x30x45, St, FT