OBO BETTERMANN - OBO5314720 256 A-DIN 30 VA MORSETTO A CROCE SENZA P - 5314720

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di connettore - Giunto a croce
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
10 PZ
EAN
4012195925873
Codice prodotto
OBO5314720
Cod. produttore
5314720
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di connettore:
Giunto a croce
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Con le viti a testa esagonale M8 4 x 25 e 4 dadi esagonali M8.




