OBO BETTERMANN - OBO5315506 259 8-10 MORSETTO DI PARALLELO - 5315506

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Ghisa malleabile
Tipo di connettore - Giunto parallelo
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
25 PZ
EAN
4012195419716
Codice prodotto
OBO5315506
Cod. produttore
5315506
Produttore
OBO
Materiale:
Ghisa malleabile
Tipo di connettore:
Giunto parallelo
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Morsetto di parallelo 8-10mm, TG, FT


