AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5315514 259 A FT MORSETTO DI PARALLELO - 5315514

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5315514 259 A FT MORSETTO DI PARALLELO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connettore - Giunto parallelo

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195740414

Codice prodotto

OBO5315514

Cod. produttore

5315514

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Tipo di connettore:

Giunto parallelo

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto di parallelo 10-20mm, St, FT