OBO BETTERMANN - OBO5317258 270 8-10 CU MORSETTO DI COLLEGAMENTO - 5317258

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto per lamiere
Adatto per conduttori di diametro - 8...10 mm
Materiale - Rame
Campo di serraggio - 0...10 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
10 PZ
EAN
4012195420675
Codice prodotto
OBO5317258
Cod. produttore
5317258
Produttore
OBO
Tipo di connettore:
Morsetto per lamiere
Adatto per conduttori di diametro:
8...10 mm
Materiale:
Rame
Campo di serraggio:
0...10 mm
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale


