OBO BETTERMANN - OBO5336376 233 ZV MORSETTO DI SEZIONAMENTO BIMETALL - 5336376

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Rame / Acciaio Inox (V2A)
Diametro conduttore circolare conduttore 1 - 50...78 mm
Ampiezza conduttore piatto 1 - 105...105 mm
Superficie - Non trattato
Connettore bimetallico - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4012195424819
Codice prodotto
OBO5336376
Cod. produttore
5336376
Produttore
OBO
Materiale:
Rame / Acciaio Inox (V2A)
Diametro conduttore circolare conduttore 1:
50...78 mm
Ampiezza conduttore piatto 1:
105...105 mm
Superficie:
Non trattato
Connettore bimetallico:
sì
Diametro conduttore circolare conduttore 2:
50...78 mm
Ampiezza conduttore piatto 2:
105...105 mm


