OBO BETTERMANN - OBO5351073 301 S-120 STAFFA PER PLUVIALE CON SCANAL - 5351073

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di serraggio - 120...120 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Diametro del foro di fissaggio - 6 mm
Connettore bimetallico - no
Confezione
10 PZ
EAN
4012195427032
Codice prodotto
OBO5351073
Cod. produttore
5351073
Produttore
OBO
Campo di serraggio:
120...120 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Diametro del foro di fissaggio:
6 mm
Connettore bimetallico:
no
Antideflagrante:
no
Staffa per pluviale con scanalatura 120mm, St, FS


