OBO BETTERMANN - OBO5401986 101 VL2500 ASTA DI CAPTAZIONE RASTREMATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione tubolare rastremata
Lunghezza - 2500 mm
Diametro - 16...16 mm
Materiale - Alluminio
Collegamento - Tondino
Confezione
10 PZ
EAN
4012195108672
Codice prodotto
OBO5401986
Cod. produttore
5401986
Produttore
OBO
Modello:
Asta di captazione tubolare rastremata
Lunghezza:
2500 mm
Diametro:
16...16 mm
Materiale:
Alluminio
Collegamento:
Tondino
Superficie:
Non trattato
Modello isolato a prova di alta tensione:
no
Asta di captazione rastremata 2500mm, Alu


