OBO BETTERMANN - OBO5403219 F-FIX-KL MORSETTO - 5403219

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di connettore - Connettore
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Altri
Confezione
5 PZ
EAN
4012195548775
Codice prodotto
OBO5403219
Cod. produttore
5403219
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di connettore:
Connettore
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Altri
Morsetto RD8, V2A, 1.4301


