OBO BETTERMANN - OBO5408056 ISCON H VA SUPPORTO PER TONDO PER LINEE - 5408056

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Adatto per conduttori di diametro - 21...23 mm
Tipo di fissaggio del supporto - Foro
Materiale dell'elemento di serraggio - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Confezione
50 PZ
EAN
4012195699668
Codice prodotto
OBO5408056
Cod. produttore
5408056
Produttore
OBO
Materiale del supporto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Adatto per conduttori di diametro:
21...23 mm
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro
Materiale dell'elemento di serraggio:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Materiale del cavallotto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Materiale della base di fissaggio:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Campo di serraggio del tubo:
23...23 mm


