OBO BETTERMANN - OBO5408956 ISFANG TR100 SUPPORTO PER ASTA FISSAGGIO - 5408956

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio asta - Altri
Diametro barre - 40...40 mm
Materiale del cavallotto - Altri
Materiale della base di fissaggio - Altri
Confezione
2 PZ
EAN
4012195670100
Codice prodotto
OBO5408956
Cod. produttore
5408956
Produttore
OBO
Materiale del supporto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio asta:
Altri
Diametro barre:
40...40 mm
Materiale del cavallotto:
Altri
Materiale della base di fissaggio:
Altri


