OBO BETTERMANN - OBO5424208 101 F2000 ASTA DI CAPTAZIONE ADDUZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione
Lunghezza - 2000 mm
Diametro - 16...16 mm
Materiale - Acciaio
Collegamento - Tondino
Confezione
10 PZ
EAN
4012195430339
Codice prodotto
OBO5424208
Cod. produttore
5424208
Produttore
OBO
Modello:
Asta di captazione
Lunghezza:
2000 mm
Diametro:
16...16 mm
Materiale:
Acciaio
Collegamento:
Tondino
Modello isolato a prova di alta tensione:
no
Asta di captazione adduzione 2000mm, St, FT