OBO BETTERMANN - OBO6000060 GRM 35 50 G PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6000060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Altezza - 35 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Giunto integrato
Confezione
3 M
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 22.71 kg CO2 eq.
EAN
4012195624813
Codice prodotto
OBO6000060
Cod. produttore
6000060
Produttore
OBO
Larghezza:
50 mm
Altezza:
35 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Giunto integrato
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Nessuno
Colore:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
1750 mm²