OBO BETTERMANN - OBO6000064 GRM 35 200 G PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6000064

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Altezza - 35 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Giunto integrato
Confezione
3 M
EAN
4012195037187
Codice prodotto
OBO6000064
Cod. produttore
6000064
Produttore
OBO
Larghezza:
200 mm
Altezza:
35 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Giunto integrato
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Nessuno
Colore:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
700 mm²


