OBO BETTERMANN - OBO6000066 GRM 35 300 G PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6000066

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Altezza - 35 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Giunto integrato
Confezione
3 M
EAN
4012195037194
Codice prodotto
OBO6000066
Cod. produttore
6000066
Produttore
OBO
Larghezza:
300 mm
Altezza:
35 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Giunto integrato
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Nessuno
Colore:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
1050 mm²


