OBO BETTERMANN - OBO6001072 GRM 55 100VA4301 PASSERELLA GRIGLIATA GR - 6001072

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Altezza - 55 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio inox
Modello - Giunto integrato
Confezione
3 M
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 28.56 kg CO2 eq.
EAN
4012196101290
Codice prodotto
OBO6001072
Cod. produttore
6001072
Produttore
OBO
Larghezza:
100 mm
Altezza:
55 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio inox
Modello:
Giunto integrato
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Separatori integrati:
Nessuno
Colore:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
400 mm²


