OBO BETTERMANN - OBO6001090 GRM 55 150VA4401 PASSERELLA GRIGLIATA GR - 6001090

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Altezza - 55 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio inox
Modello - Giunto integrato
Confezione
3 M
EAN
4012195166023
Codice prodotto
OBO6001090
Cod. produttore
6001090
Produttore
OBO
Larghezza:
150 mm
Altezza:
55 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio inox
Modello:
Giunto integrato
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Nessuno
Colore:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
6300 mm²


