AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6001416 GRM 55 100 FT PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6001416

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6001416 GRM 55 100 FT PASSERELLA GRIGLIATA GRM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 55 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Altri

  • Modello - Giunto integrato

Confezione

  • 3 M

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 23.25 kg CO2 eq.

EAN

4012196814879

Codice prodotto

OBO6001416

Cod. produttore

6001416

Produttore

OBO

Larghezza:

100 mm

Altezza:

55 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Altri

Modello:

Giunto integrato

Superficie:

Altri

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Altri

Separatori integrati:

Nessuno

Colore:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

630 mm²

Passerella grigliata GRM 55x100x3000, St, FT