AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6001420 GRM 55 200 FT PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6001420

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6001420 GRM 55 200 FT PASSERELLA GRIGLIATA GRM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 55 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Altri

  • Modello - Giunto integrato

Confezione

  • 3 M

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 23.77 kg CO2 eq.

EAN

4012196814930

Codice prodotto

OBO6001420

Cod. produttore

6001420

Produttore

OBO

Larghezza:

200 mm

Altezza:

55 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Altri

Modello:

Giunto integrato

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Altri

Separatori integrati:

Nessuno

Colore:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

870 mm²

Passerella grigliata GRM 55x200x3000, St, FT