OBO BETTERMANN - OBO6001432 GRM 55 500 FT PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6001432

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Altezza - 55 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Giunto integrato
Confezione
3 M
EAN
4012196815173
Codice prodotto
OBO6001432
Cod. produttore
6001432
Produttore
OBO
Larghezza:
500 mm
Altezza:
55 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Giunto integrato
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Nessuno
Colore:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
2200 mm²


