AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6001947 GRB 90 530 G CURVE CANALI GRIGLIATI 90? - 6001947

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6001947 GRB 90 530 G CURVE CANALI GRIGLIATI 90?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della passerella a filo - 300 mm

  • Altezza della passerella a filo - 55 mm

  • Tipo di costruzione - Curva orizzontale

  • Diametro del filo - 4.4 mm

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196352753

Codice prodotto

OBO6001947

Cod. produttore

6001947

Produttore

OBO

Larghezza della passerella a filo:

300 mm

Altezza della passerella a filo:

55 mm

Tipo di costruzione:

Curva orizzontale

Diametro del filo:

4.4 mm

Angolo / Raggio (valore):

90°

Materiale:

Acciaio

Modello:

Senza giunto

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Qualità del materiale:

Altri

Numero RAL:

0

Curve canali grigliati 90° 55x300, St, G