OBO BETTERMANN - OBO6002218 GRB 90 510 FT CURVE CANALI GRIGLIATI 90? - 6002218

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della passerella a filo - 100 mm
Altezza della passerella a filo - 55 mm
Tipo di costruzione - Curva orizzontale
Diametro del filo - 3.9 mm
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Confezione
1 PZ
EAN
4012196001699
Codice prodotto
OBO6002218
Cod. produttore
6002218
Produttore
OBO
Larghezza della passerella a filo:
100 mm
Altezza della passerella a filo:
55 mm
Tipo di costruzione:
Curva orizzontale
Diametro del filo:
3.9 mm
Angolo / Raggio (valore):
90°
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
0


