AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6002315 GRB 90 120 FT CURVE CANALI GRIGLIATI 90? - 6002315

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6002315 GRB 90 120 FT CURVE CANALI GRIGLIATI 90?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della passerella a filo - 200 mm

  • Altezza della passerella a filo - 105 mm

  • Tipo di costruzione - Curva orizzontale

  • Diametro del filo - 4.4 mm

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196002115

Codice prodotto

OBO6002315

Cod. produttore

6002315

Produttore

OBO

Larghezza della passerella a filo:

200 mm

Altezza della passerella a filo:

105 mm

Tipo di costruzione:

Curva orizzontale

Diametro del filo:

4.4 mm

Angolo / Raggio (valore):

90°

Materiale:

Acciaio

Modello:

Senza giunto

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altri

Curve canali grigliati 90° 105x200, St, FT