AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6002404 GRM 105 150 G PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6002404

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6002404 GRM 105 150 G PASSERELLA GRIGLIATA GRM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 105 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Giunto integrato

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196020393

Codice prodotto

OBO6002404

Cod. produttore

6002404

Produttore

OBO

Larghezza:

150 mm

Altezza:

105 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio

Modello:

Giunto integrato

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Altri

Separatori integrati:

Nessuno

Colore:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

13000 mm²

Passerella grigliata GR-Magic®Per la passerella grigliata non sono necessari ulteriori componenti di collegamento in quanto vengono semplicemente agganciate l'una all'altra. La larghezza di maglia è pari a 50 x 100 mm.Schermatura magnetica senza coperchio 15 dB, con coperchio 25 dB.Passerella a filo con giunto sagomato con bordo di altezza pari a 105 mm.