OBO BETTERMANN - OBO6002445 GRM 105 600 FT PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6002445

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 105 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Giunto integrato
Confezione
3 M
EAN
4012196022076
Codice prodotto
OBO6002445
Cod. produttore
6002445
Produttore
OBO
Larghezza:
600 mm
Altezza:
105 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Giunto integrato
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Nessuno
Colore:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
55400 mm²


