AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6003818 GW 40 80 FT GRIGLIA ANGOLARE - 6003818

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6003818 GW 40 80 FT GRIGLIA ANGOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 80 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Forma del profilo - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 50 M

EAN

4012196002955

Codice prodotto

OBO6003818

Cod. produttore

6003818

Produttore

OBO

Larghezza:

80 mm

Altezza:

40 mm

Forma del profilo:

Altri

Materiale:

Acciaio

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

2000 mm

Qualità del materiale:

Altri

Separatori integrati:

Nessuno

Colore:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

3200 mm²

Angolare grigliatoAngolare per la posa dei cavi su supporti in acciaio.