AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6005538 G-GRM 75 50 G CANALE A GRIGLIA G MAGIC - 6005538

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6005538 G-GRM 75 50 G CANALE A GRIGLIA G MAGIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Forma del profilo - A forma di G

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Giunto integrato

Confezione

  • 3 M

EAN

4012195686446

Codice prodotto

OBO6005538

Cod. produttore

6005538

Produttore

OBO

Larghezza:

50 mm

Altezza:

75 mm

Forma del profilo:

A forma di G

Materiale:

Acciaio

Modello:

Giunto integrato

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Altri

Separatori integrati:

Nessuno

Colore:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

2200 mm²

Passerella grigliata a G, altezza 75 mmPasserella grigliate con forma a G composta da fili in acciaio saldati a punto, con differenti altezze dei bordi e differenti larghezze.Schermatura magnetica 15 dB.