AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6015271 GKS 50 07 FT DISPOSITIVO DI FISSAGGIO PE - 6015271

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6015271 GKS 50 07 FT DISPOSITIVO DI FISSAGGIO PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Qualità del materiale - Altri

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012196785353

Codice prodotto

OBO6015271

Cod. produttore

6015271

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Dispositivo di fissaggio per vite M6 60x40, St, FT