AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6016561 GRS 4.8 DD CONNETTORI RAPIDI PER PASSERE - 6016561

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6016561 GRS 4.8 DD CONNETTORI RAPIDI PER PASSERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Zincato Sendzimir zinco-alluminio

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012196517992

Codice prodotto

OBO6016561

Cod. produttore

6016561

Produttore

OBO

Modello:

Connettore lineare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir zinco-alluminio

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Senza viti

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a filo:

Adatto per passerella a filo di diametro:

4.8...4.8 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Connettori rapidi per passerella grigliata d 4,8mm, St, DD