AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6016634 GSV 34 FT GIUNTO PER PASSERELLA GRIGLIAT - 6016634

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6016634 GSV 34 FT GIUNTO PER PASSERELLA GRIGLIAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4012196198283

Codice prodotto

OBO6016634

Cod. produttore

6016634

Produttore

OBO

Modello:

Connettore lineare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Zincato a caldo

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a filo:

Lunghezza:

34 mm

Adatto per passerella a filo di diametro:

3.9...4.8 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Giunto per passerella grigliata, St, FT