OBO BETTERMANN - OBO6016680 GRV 245 FS CONNETTORI RAPIDI PER PASS. G - 6016680

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore lineare
Giunto snodato orizzontale - no
Superficie - Zincato Sendzimir
Giunto snodato verticale - no
Materiale - Acciaio
Confezione
20 PZ
EAN
4012196052578
Codice prodotto
OBO6016680
Cod. produttore
6016680
Produttore
OBO
Modello:
Connettore lineare
Giunto snodato orizzontale:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir
Giunto snodato verticale:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di connessione:
Senza viti
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
245...245 mm
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a filo:
sì
Lunghezza:
245 mm
Adatto per passerella a filo di diametro:
3.9...4.8 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


