OBO BETTERMANN - OBO6016731 GEV 36 VA4301 MORSETTO ANGOLARE PER PASS - 6016731

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Angolo di connessione
Giunto snodato orizzontale - no
Superficie - Altri
Giunto snodato verticale - no
Materiale - Acciaio
Confezione
20 PZ
EAN
4012196013333
Codice prodotto
OBO6016731
Cod. produttore
6016731
Produttore
OBO
Modello:
Angolo di connessione
Giunto snodato orizzontale:
no
Superficie:
Altri
Giunto snodato verticale:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di connessione:
Con viti
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a filo:
sì
Lunghezza:
54 mm
Adatto per passerella a filo di diametro:
3.9...4.8 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no